Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
BlueOptics Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL InfiniBand/Glasfaserkabel QSFP28 4xSFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103584792
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-4S28-DAC-2M-RW-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
4xSFP28
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.