Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0348951 Herst.-Nr.: 0015703/75 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, UKCA | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Energie | Eingangsspannung | 300/500 V | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Kabellänge | 75 m | | Anschluss 1 | Nein | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Ölbeständig | Ja | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 175,97175* | € 214,73175* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 183,9705* | € 223,1805* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 320,10* | € 376,9005* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 592,89* | € 673,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Meter (ab € 2,34629* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|