Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba CX 10000-48Y6C Managed L3 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba CX 10000-48Y6C Managed L3 1U
Aruba CX 10000-48Y6C Managed L3 1U
Aruba CX 10000-48Y6C Managed L3 1U
Aruba CX 10000-48Y6C Managed L3 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104112804
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R8P14A#ABB
EAN/GTIN:
     190017539805
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
aruba sfp switch
sfp switch
Die Aruba CX 10000 Switch-Serie mit Pensando ist eine Switch-Kategorie, die erstklassiges Aruba L2/3-Switching im Rechenzentrum mit dem branchenweit ersten hardwarebeschleunigten programmierbaren Prozessor kombiniert (Pensando® P4). Der Aruba CX 10000 bietet statusabhängige softwaredefinierte und skalierbare Echtzeit-Services mit Wire-Rate-Leistung sowie Größen- und Leistungsverbesserungen gegenüber herkömmlichen L2/3-Switches im Rechenzentrum zu einem Bruchteil der Gesamtbetriebskosten.

Hauptmerkmale

Verbessert Netzwerkbandbreite und -Leistung
- Die Aruba CX 10000 Switch-Serie mit Pensando bietet eine einzigartige Mischung aus Leistung und Skalierbarkeit zur Verteilung fortschrittlicher Netzwerk- und Sicherheitsdienste, bei denen es unpraktisch und kostspielig ist, den Datenverkehr zur Durchsetzung von Richtlinien zwingend über das Netzwerk zu einem zentralen Punkt und zurück zu leiten.
- Vereinfachen Sie die Anwendung von Services direkt an der Netzwerkzugriffsebene der Services.

Reduziert Wildwuchs und Kosten von Sicherheitsappliances
- Die Aruba CX 10000 Switch-Serie mit Pensando verbessert die Netzwerkbandbreite und -leistung, da der lokale Datenverkehr nicht an einen zentralen Engpass geleitet werden muss. Das verbessert das Sicherheitsniveau und reduziert gleichzeitig die Komplexität und Kosten der Anwendung.
- Der Aruba CX 10000 bietet eine überzeugende alternative Architekturlösung, die diese fortschrittlichen Services durch einheitliche Netzwerk- und Sicherheitsautomatisierung sowie Richtlinienverwaltung an die Peripherie des Rechenzentrums verteilt.

Erweitert Zero Trust und Mikrosegmentierung
- Die Aruba CX 10000 Switch-Serie mit Pensando ermöglicht Betreibern, das branchenübliche Leaf-Spine-Netzwerk um 800 G verteilte Mikrosegmentierung, Ost-West-Firewall-Filterung, NAT, Verschlüsselungs- und Telemetrie-Services zu erweitern und in Echtzeit, über jeden Anschluss, näher an unternehmenskritischen Anwendungen bereitzustellen.
- Organisationen mit dedizierten SecOps-Teams können den Policy and Services Manager (PSM) auf Grundlage bestimmter Sicherheitsrollen und Verantwortlichkeiten für bessere Skalierbarkeit und Fehlertoleranz nutzen.

Vereinfachter IT-Betrieb
- Die Aruba CX 10000 Switch-Serie mit Pensando ist in den Aruba Fabric Composer integriert, der ein einheitliches Netzwerk- und Sicherheitsmanagement, automatisierte Switch- und Netzwerkkonfigurationen sowie einheitliche Sicherheitsrichtlinien und verteilte Firewalls über die gesamte Switching-Fabric bietet.
- Der Aruba CX 10000 lässt sich über eine Rest API integrieren und stellt Flow-Daten für Sicherheits- und Netzwerkleistungstools bereit, einschließlich Advanced Security ML (XDR), Application Dependency Mapping (ADM), Network Performance Management (NPM), SIEM/SOAR, Firewall-Compliance-Vorschriften und Tools zur Zuordnung von Identitätsgruppen.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Belüftungssystem
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Multicast-Funktionen
IPv4 Multicast-Einträge
4094
IPv6 Multicast-Einträge
4094
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, OSPF, OSPFv3, RIP-2, RIPng
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2900 MHz
Speichertyp
RAM / Flash
Speicherkapazität
32768 MB
Flash-Speicher
8192 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.2 mm
Tiefe
511 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
9750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Wärmeableitung
1876 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
550 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
98304 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3600 Gbit/s
Durchgang
1940 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3by, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,25000,40000,100000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4018
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
QSFP28, SFP28
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl QSFP28-Ports
6
Anzahl SFP28-Ports
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37.026,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.098,16*
€ 44.146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.062,25*
€ 44.104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37.026,78*
€ 44.061,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.