Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Steba RC 3 8 Person(en) 1450 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10434153
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     62.04.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
steba raclette
  • Made in Germany - Natursteingrillplatte, schneid- und kratzfest - 8 emaillierte Pfännchen - Spülmaschinengeeignet - Schneid- und kratzfest - Grillfläche ca. 26 x 26 cm - Stufenloser Temperaturregler - Ein- / Ausschalter - Betriebskontrollleuchte - Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1450 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Stein
Größe der Grilloberfläche (B x T)
260 x 260 mm
Kratzfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
7400 g
Weitere Suchbegriffe: raclette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.