Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TDN 3-4815WISM Elektrischer Umwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TDN 3-4815WISM Elektrischer Umwandler 120 W
Traco Power TDN 3-4815WISM Elektrischer Umwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104344328
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TDN 3-4815WISM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
187-264 V
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.