Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-FS250 Stationäre Schnittmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-FS250 Stationäre Schnittmaschine
Zipper ZI-FS250 Stationäre Schnittmaschine
Zipper ZI-FS250 Stationäre Schnittmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104477664
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-FS250
EAN/GTIN:
     9120039238487
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Highlights:
- abnehmbares Fußgestell;
- 250 mm geschl. Scheibe im Lieferumfang;
- inkl. Tauchpumpe;
- inkl. Längsanschlag;
- inkl. PRCD Stecker;
- inkl. Schnittlinien-Laser.
Weitere Informationen:
Leistungen
Motorgeschwindigkeit (max.)
2950 RPM
Schnittwinkel
45°, 90°
Schnittlänge (max.)
900 mm
Schnitttiefe (max.)
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
54000 g
Verpackungstiefe
1345 mm
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Energie
Motorleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 490,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,83*
€ 691,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,35*
€ 679,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,51*
€ 638,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.