Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi HVY1020.O Indoor Orange 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi HVY1020.O Indoor Orange 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
De’Longhi HVY1020.O Indoor Orange 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10462979
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     HVY1020ARANCIO
EAN/GTIN:
     8004399142732
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Schnellheizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Abtaufunktion
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch
Produktfarbe
Orange
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Abmessungen (BxTxH)
238 x 177 x 254 mm
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
65 m³
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1159930
ab € 5,94*
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.