Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-104630711
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
CT47-X0N-38D100G
EAN/GTIN:
5715063076354
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4775 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Scanner-Typ
1D/2D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP68
Tropffest
Ja
Tropfdicht
2400 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Hallsensor
Ja
Hochgravitationssensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
288 g
Breite
170 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
19.2 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, EAP-PWD, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Flash-Speicher
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
2160 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.569,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,95*
€ 1.914,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,98*
€ 1.913,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,63*
€ 1.895,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,71*
€ 1.882,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,80*
€ 1.868,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell CBL-500-120-S00-05 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 8,99*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVB-2 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 310,98*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVB-3 Ladegerät für Mobilgeräte Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 321,51*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-0 Ladestationsorganiser Freistehend Schwarz
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 316,86*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-2 Ladestationsorganiser Freistehend Schwarz, Rot
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 307,89*
Zubehör
Honeywell CT40-CB-UVN-3 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 317,80*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVB-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 320,15*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVB-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 318,45*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVN-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 320,17*
Zubehör
Honeywell CT40-DB-UVN-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz, Rot
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 307,76*
Zubehör
Honeywell CT40-EB-UVB-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-EB-UVB-0
ab € 255,21*
Zubehör
Honeywell CT40-EB-UVB-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-EB-UVB-2
ab € 251,15*
Zubehör
Honeywell CT40-EB-UVB-3 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
CT40-EB-UVB-3
ab € 264,62*
Zubehör
Honeywell CT40-EB-UVN-0 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz, Rot
Honeywell
CT40-EB-UVN-0
ab € 255,02*
Zubehör
Honeywell CT40-EB-UVN-2 Handy-Dockingstation Tragbarer Rechner Schwarz, Rot
Honeywell
CT40-EB-UVN-2
ab € 250,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen