Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb HSS Twist Drill Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb HSS Twist Drill Spiralbohrer-Bit
kwb HSS Twist Drill Spiralbohrer-Bit
kwb HSS Twist Drill Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-104746589
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     159190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, reduzierter Schaft, für den Einsatz von großen Durchmessern in handelsüblichen Bohrmaschinen, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe. Durchmesser 10,5 - 16 mm für den Einsatz in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter mit max. 10 mm Spannweite und Durchmesser 17 - 20 mm für den Einsatz in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter mit max. 13 mm Spannweite.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Profil, Blech
Schaftdurchmesser
13 mm
Punktwinkel
118 °
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.