Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon TTE01-S Reisehandtuch 60 x 30 cm Mikrofaser, Polyester Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon TTE01-S Reisehandtuch 60 x 30 cm Mikrofaser, Polyester Hellblau
Cocoon TTE01-S Reisehandtuch 60 x 30 cm Mikrofaser, Polyester Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105003642
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     TTE01-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Schnell trocknendes, leichtes Reisehandtuch aus weicher Mikrofaser mit Frottee-Struktur und höchster Saugfähigkeit. Das Handtuch nimmt das 7-fache seines Eigengewichtes an Wasser auf!

Maschinenwäsche (40°C). Niedrige Schleuderstufe wählen. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht in den Wäschetrockner. Chemische Reinigung möglich. Farben getrennt waschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyester
Produktfarbe
Hellblau
Färbung
Monochromatisch
Produktgröße
S
Polyester-Anteil
80 %
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
60 x 30 cm
Gewicht
60 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: handtuch blau, hand tuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.