Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoon TTE05-XL Reisehandtuch 150 x 80 cm Mikrofaser, Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocoon TTE05-XL Reisehandtuch 150 x 80 cm Mikrofaser, Polyester Grau
Cocoon TTE05-XL Reisehandtuch 150 x 80 cm Mikrofaser, Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105003670
Hersteller:
     Cocoon
Herst.-Nr.:
     TTE05-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Schnell trocknendes, leichtes Reisehandtuch aus weicher Mikrofaser mit Frottee-Struktur und höchster Saugfähigkeit. Das Handtuch nimmt das 7-fache seines Eigengewichtes an Wasser auf!

Maschinenwäsche (40°C). Niedrige Schleuderstufe wählen. Nicht bleichen. Nicht bügeln. Nicht in den Wäschetrockner. Chemische Reinigung möglich. Farben getrennt waschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Mikrofaser, Polyester
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Produktgröße
XL
Polyester-Anteil
80 %
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
150 x 80 cm
Gewicht
360 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand tuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.