Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV PIL&PED LEIV Blau Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV PIL&PED LEIV Blau Sitzkissen
VLUV PIL&PED LEIV Blau Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-105914194
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     PPV-02.40RB/AN
EAN/GTIN:
     4260534592204
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Abdeckungsmaterial
Polyester
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Form
Rund
Abnehmbare Abdeckung
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Höhenverstellung
Ja
Kollektion
LEIV
Designer
Kristof Hock
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.