Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 600 394 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 600 394 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 600 394 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10597774
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 600 394
EAN/GTIN:
     3165140181846
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • Passend zu handgeführten Winkelschleifern.
    - Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).

    Details
    - Spezifikation A 30 S BF.
    - Durchmesser mm 125.
    - Bohrungsdurchmesser mm 22.23.
    - Dicke mm 2.5.
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Schwarz
Dicke
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 600 324
ab € 1,37*
Zubehör
Bosch
2608600214
ab € 0,70*
Zubehör
Bosch
2608600221
ab € 0,66*
Zubehör
Bosch
2608600382
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.