Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 220 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 220 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 220 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 220 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 608 602 220 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10597789
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 220
EAN/GTIN:
     3165140449236
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • Passend zu handgeführten Winkelschleifern.
    - Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser).
    - Fe/S/Cl < 0,1 %.
    - Die dünne Rapido-Scheibe bietet viele Vorteile: Schnellen und sauberen Schnitt bei geringem Kraftaufwand, sehr genau, weniger Lärm und Staub und keine Blauverfärbung oder Gratbildung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Schwarz
Dicke
1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
Zubehör
Bosch
2608600545
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.