Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Braun All-in-one MGK5345 Barttrimmer Akku 2,1 cm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106113913
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK5345
EAN/GTIN:
     4210201418610
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Drahtlos
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Trimm-Arten
Langer Bart, Kurzer Bart
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Gesicht, Nase
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Variable Spannung
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
453.7 g
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
4
Ladegerät enthalten
Ja
Rasiermesser enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.