| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-10632558 Herst.-Nr.: PB 8200.5.5-90 EAN/GTIN: 7610733068500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüssel mit Griff für Sechskantschrauben, SwissGrip Griff Die PB Swiss Tools Schraubenzieher mit dem Zwei-Komponenten-Griff: Für Anwendungen im Hightech-Bereich, in Montagestrassen und für zu Hause. Sie werden überall dort besonders geschätzt, wo problemloses, ermüdungsfreies Arbeiten eine Voraussetzung ist.
Der weiche Griffmantel aus hautfreundlichem Santoprene® überträgt mühelos hohe Handdrehmomente auf die Schrauben. Er vermittelt ein angenehm warmes Griffgefühl. Die Oberflächenstruktur bietet auch nassen Händen sicheren Halt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 190 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Hexagonal | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Rot | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 90 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |