Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Riser card PCI 32 Bit Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Riser card PCI 32 Bit Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK Riser card PCI 32 Bit Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10682686
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41793
EAN/GTIN:
     4043619417933
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
In vielen Computergehäusen mit niedriger Bauhöhe ist es oft nicht möglich, eine Schnittstellenkarte vertikal einzubauen. Die Delock Riser Karte mit flexiblem Kabel ermöglicht Ihnen eine platzsparende horizontale Installation einer PCI Karte.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.07 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
PCI
Stecker
PCI 32Bit
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.