Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Riser PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Riser PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK Riser PCI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10684746
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89071
EAN/GTIN:
     4043619890712
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Die PCI Riser Karte von Delock ermöglicht den Anschluss einer PCI Karte. Diese Art der horizontalen Installation ist in 48,3 cm (19 Zoll) Gehäusen mit einer Höheneinheit notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzgründen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Plattform
PC
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PC Card 32-bit
Ausgangsschnittstelle
PCI
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.