| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-10684749 Herst.-Nr.: 89103 EAN/GTIN: 4043619891030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PCI Express Riser Karte von Delock winkelt den PCI Express Slot um 90°. Diese Art der horizontalen Installation ist in 1HE Computergehäusen notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzgründen nicht möglich ist. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | ![](/p.gif) | Zweck | PC | Sonstige Funktionen | Plattform | PC | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Formfaktor | 1U | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | PCIe | Merkmale | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie riser delock, pci express controller, pcie pcie riser, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |