Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Riser PCIe x8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Riser PCIe x8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK Riser PCIe x8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10684750
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89104
EAN/GTIN:
     4043619891047
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die PCI Express Riser Karte von Delock winkelt den PCI Express Slot um 90°. Diese Art der horizontalen Installation ist in 1HE Computer Gehäusen notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzgründen nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.