Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Spül- und Hauhaltstücher Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Spül- und Hauhaltstücher Bambus
Spontex Spül- und Hauhaltstücher Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107342436
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19900210
EAN/GTIN:
     3384129002105
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wir verbinden Produktleistung und Nachhaltigkeit: Effizient und zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen! Wir sind besonders saugstark und können das 9-fache unseres eigenen Trockengewichts an Wasser aufsaugen. Zudem können wir nass oder trocken verwendet werden und sind daher ideal zum Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten, zum Abwaschen und Abstauben. Durch unsere einzigartige Bambusfaserstruktur haben wir eine besonders hohe Ölabsorption, welche uns noch vielseitiger macht. Neben der Effizienz sehen wir, durch unser bedrucktes Design, auch noch hübsch aus. Wir werden aus 100% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt: Bambusviskose und PLA auf pflanzlicher Basis. Noch besser: Die Bambusviskose wird aus Bambus aus biologischem Anbau hergestellt. Aber das ist noch nicht alles, denn uns kann wir sind mit einer recycelten und wiederverwertbaren Kartonverpackung verpackt Zu 90% aus biologisch angebauter Bambusviskose hergestellt Die Tücher werden aus 100% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Sie bestehen zu 90% aus Bambusviskose, welche aus biologischem Anbau stammt, und zu 10% aus PLA Die Tücher eignen sich Ideal für die Reinigung des gesamten Haushalts und sind äußerst effizient. Durch seinen hohen Bambusanteil kann das Tuch das 9-fache des eigenen Trockengewichts aufsaugen und ist daher ideal zum Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Bambusfaser
Produktfarbe
Grün, Weiß
Waschtyp
Handwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
350 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.