Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499001 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 499001 Lochsäge Bohrer
kwb 499001 Lochsäge Bohrer
kwb 499001 Lochsäge Bohrer
kwb 499001 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444557
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Lochsäge
Zylindersäge
Aufnahmeschaft mit HSS Zentrierbohrer, passend für EASY CUT HM Lochsägen, 1/2"-20 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 20 - 25 mm, 5/8"-18 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 35-105 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Produktfarbe
Schwarz
Schaftform
SDS-plus-Welle
Schaftmaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Lochsäge Set-Größen
20,25 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.