Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)
Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)
Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)
Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)
Caso WineExclusive 24 Smart Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 24 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107510290
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     718
EAN/GTIN:
     4038437007183
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
24 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
2
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
43 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
870 mm
Gewicht
35700 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
136 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,98*
€ 728,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,17*
€ 702,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,89*
€ 659,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.