Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Lanberg CA-HDMI-30FB-0500-BK HDMI-Kabel 50 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107517714
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-HDMI-30FB-0500-BK
EAN/GTIN:
     5901969437553
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 50 meter
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Paketgewicht
1652 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.