Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird UHB-U3P1U2P6P-01 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird UHB-U3P1U2P6P-01 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107722655
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     UHB-U3P1U2P6P-01
EAN/GTIN:
     8716309124737
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.