Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless MOD-FPMS Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless MOD-FPMS Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Peerless MOD-FPMS Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10772321
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-FPMS
EAN/GTIN:
     735029269977
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.