Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PJF2-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PJF2-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Peerless PJF2-UNV-S Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10774561
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PJF2-UNV-S
EAN/GTIN:
     735029235552
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Höhe
196 mm
Tiefe
448 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
324 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
1600 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Silber
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
30 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Zertifizierung
UL, GS TÜV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
PJF2-UNV
ab € 89,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.