| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10775351 Herst.-Nr.: AEC018024 EAN/GTIN: 735029275183 |
| |
|
| | |
| Entwickelt für die Integration in so gut wie jede Umgebung, bieten wir unsere verstellbaren AEC-Rohre in Längen von 6-9 Zoll (15-23 cm) und bis zu 10-12 Zoll (25-30 cm) und in vielen Längen dazwischen an. Egal, ob für ein Büro oder von einer hohen C-Decke montiert, unterstützt das verstellbare Rohr bis zu 408 kg (900 lb), wodurch es für Ausstellungen, Einzelhandel oder Leitsystemanwendungen ideal geeignet ist. Durch das neue Schlitzdesign lässt sich die perfekte Position durch schrittweise Anpassungen mühelos finden und rastet dann sicher ein. Die Zylinderform der AEC-Rohre bietet ausreichend internen Platz für die Kabelführung mehrerer Kabel und sorgt so für eine rundum saubere Installation. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3175 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |