| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-10775403 Herst.-Nr.: DCS200 EAN/GTIN: 735029191889 |
| |
|
| | |
| Die Deckenplatte enthält eine integrierte Entkoppelung aus hochverdichtetem Gummi zur Vibrationsreduktion. Die Einheit verfügt über ein 1 1/2 -11,5 NPT-Gewindestück für die Befestigung des festen oder ausziehbaren Verlängerungsrohrs. Die Deckenplatte wird im Deckenbeton, Stützbalken oder anderem Trageelement der Decke verbaut. Das Modell DCS200 unterstützt Einzelbildschirminstallationen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 136 kg | | Zertifizierung | RoHS, UL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299018 | Verpackungsdaten | Verpackungshöhe | 101.6 mm | | Verpackungsbreite | 244.5 mm | | Verpackungstiefe | 311.2 mm | | Paketgewicht | 3000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |