Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PLP-V3X3 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PLP-V3X3 Zubehör für TV-Halterung
Peerless PLP-V3X3 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10775603
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PLP-V3X3
EAN/GTIN:
     735029257349
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die speziellen PLP-Adapterplatten bieten Kompatibilität für Displays mit einem bestimmten VESA®-Muster. Diese Adapterhalterungen sind so konzipiert, dass sie schnell und einfach an vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen befestigt werden können, die das PLP-Montagemuster enthalten. Installieren Sie ihr Display mit der Gewissheit, dass die mitgelieferte Sicherheitshardware den Diebstahl verhindert und Ihre Displays sicher festhält.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
533 mm
Verpackungshöhe
737 mm
Paketgewicht
2950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1840 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produkttyp
VESA-Adapter
Befestigungstyp
Wand
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Höchstgewichtskapazität
68.2 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.