Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PRG-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PRG-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless PRG-UNV Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10775613
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PRG-UNV
EAN/GTIN:
     735029249887
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Die Peerless-AV PRG Precision Gear Projektorhalterung vereinfacht die Bildausrichtung. Durch das Precision Gear Design (Patent angemeldet) können Sie die Neigung und Drehung des Bilds genau einstellen, indem Sie entweder die beiden Einstellschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher einstellen oder die Knöpfe verlängern und sie mit der Hand einstellen. Stellen Sie die Präzisionszahnräder einfach in die gewünschte Stellung und arretieren Sie sie - die Position bleibt selbst bei Wartungsarbeiten am Projektor erhalten. Mit der Peerless-AV PRG Precision Gear Projektorhalterung genügt eine einmalige Einstellung. Keine Einstellschrauben. Keine Feineinstellungen. Kein Ärger. Projektoren mit M8 Befestigungsschrauben passen nur mit ACC-M8RI Einlagen in die Peerless-AV Projektorhalterungen. Bitte sehen Sie sich die Empfehlenswertes Zubehör an.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
97 mm
Tiefe
216 mm
Maximum Gerätehöhe
122 mm
Maximum Geräteweite
448 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1700 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
10 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Einfache Installation
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.