Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-V2X2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-V2X2 Montage-Kit
Peerless ACC-V2X2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10780547
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-V2X2
EAN/GTIN:
     735029270058
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
237 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.