Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-23 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-23 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-23 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107899087
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0418023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 7,0m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
RGB unterstützt
4:2:0
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,99*
€ 490,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,51*
€ 421,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.