Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Générique ECF-903165 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Générique ECF-903165 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Générique ECF-903165 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107908828
Hersteller:
     Générique
Herst.-Nr.:
     ECF-903165
EAN/GTIN:
     3548389031651
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
105 - 405 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.