Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Gorenje OM30GBX Kochgeräte-Set Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107945255
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739859
EAN/GTIN:
     3838782566868
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektro-Herd
Elektroherd
LEISTUNGSSTARK UND KOMPAKT

Wie ein normaler Ofen, nur kleiner
Mit einer Leistung von 1600 W, fünf Ofenmodi und zwei elektrischen Kochzonen kann dieser Mini-Backofen als Miniküche bezeichnet werden. Die Kochzonen können gleichzeitig bedient werden, während der Ofen läuft, so dass Sie eine perfekte Kombination haben. Genießen Sie eine komplette Mahlzeit, die im Gorenje Mini-Ofen zubereitet wird.

Viele Gerichte auf einmal
Wenig Zeit? Genießen Sie die Zubereitung von bis zu drei köstlichen Gerichten auf einmal. Sie können ein Grillrost oder Backbleche verwenden, die bis zu 36 cm breit und 32 cm tief sind.

gleichmäßiges Zubereiten
Die Heißluftzirkulation garantiert eine perfekte Wärmeverteilung. Es ermöglicht das gleichzeitige Backen auf mehreren Ebenen, ohne dass sich Gerüche und Aromen vermischen. Zwei Heizelemente oben und zwei weitere unten sorgen dafür, dass Ihr Essen gleichmäßig gebacken wird.

Choose your perfect combo
Die zwei leistungsstarken elektrischen Kochzonen , die in den Backofen integriert sind, können Sie gleichzeitig oder in Kombination mit dem Ofen betrieben werden. Die Zonen haben eine Leistung von 1000W (18,5 cm) und 600W (15,5 cm).

Fünf Beheizungsarten für alle Bedürfnisse.
Entscheiden Sie selber, welche elektrischen Zonen Sie benötigen (klein, groß oder beides) und die Temperatur des Ofens zwischen 100 und 220 ° C regulieren. Wählen Sie zwischen fünf Heizmodi - Ober- und Unterhitze , Ober- und Unterhitze mit Heißluft ,Oberhitze mit Heißluft, Oberhitze mit Rotisserie, Ober- und Unterhitze mit Rotisserie. Dank des integrierten Timers behalten Sie die den Überblick.

Einfach zu reinigen.
Halten Sie Ihren Mini-Ofen immer sauber und bereit für den nächsten Gebrauch. Reinigen Sie die ausziehbare Krümelschublade oft und der einzige Geruch in Ihrer Küche ist der von perfekt gekochtem Essen.

Platz- und Energiesparend
Dank seiner kompakten Bauweise ist der Minibackofen besonders praktisch im Ferienhaus, beim Camping, in der Studentenwohnung, im Küchenbereich am Arbeitsplatz oder sogar als zweiter Backofen in Ihrer Familienküche. Sie können eine Vielzahl von Lebensmitteln zubereiten und dabei Platz und Energie im Vergleich zu einem herkömmlichen Ofen sparen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
15000 g
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungsbreite
449 mm
Verpackungshöhe
398 mm
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
30 l
Ofenfarbe
Schwarz
Kontrolltyp Ofen
Drehregler
Türanschlag
Runter
Innenbeleuchtung
Ja
Anschlusswert
3200 W
Ofenleistung
1600 W
LED-Anzeigen Ofen
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
220 °C
Kühltür
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Ofenbreite
549 mm
Ofentiefe
325 mm
Ofenhöhe
266 mm
Ofengewicht
12000 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Backblech-Abmessungen
360 x 320 mm
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Drehregler
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1000 W
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Leistung Kochzone 2
600 W
LED-Anzeigen Kochfeld
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.