| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-10805173 Herst.-Nr.: 2 608 650 617 EAN/GTIN: 3165140007719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatzbereiche - Grobholz, nagelfrei [mm] <175.
Details - Werkstoff HCS. - Zahnausführung geschränkt, gefräst. - Zahnteilung [mm] / TPI 8,5 / 3. - Gesamtlänge [mm] 225. - Dicke [mm] 1.25. - Einsatzbereiche Grobholz, nagelfrei (<175 mm), Brennholz (ø <175 mm). - Typ S 1111 K. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Brennholz, Holz | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 8.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |