Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Acer H6546Ki Beamer Standard Throw-Projektor 5200 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108257615
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JW011.002
EAN/GTIN:
     4711121192142
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
FHD-Auflösung
Das 254 cm (100 Zoll) große Bild in 1.080p Full HD wirkt so real, als würden Sie aus dem Fenster schauen.

5.200 Lumen Helligkeit
Genießen Sie kristallklare, lebendige Bilder aus der Ferne in Hörsälen, Auditorien oder allen großen Veranstaltungsräumen mit bis zu 5.200 Lumen Helligkeit.

Acer BlueLightShield™
Schützen Sie Ihre Augen vor unnötiger Anstrengung mit der Acer BlueLightShield™-Technologie.

Acer LumiSense™
Acer LumiSense™ passt Bildhelligkeit und Farbsättigung je nach Inhalt an.

Acer ColorBoost3D™
Profitieren Sie von natürlichen Farben und außergewöhnlich hellen Bildern – dank Acer ColorBoost3D™-Technologie.

Acer ColorSafe II
Genießen Sie gleichmäßige, natürliche Farben mit der ColorSafe II-Technologie, die die dynamischen RGB-Werte steuert und so Farbverlust verhindert.

Rund-um-die-Uhr-Betrieb
Dieser Projektor eignet sich für den Dauereinsatz und ist somit z. B. ideal für öffentliche Anzeigen und Ausstellungen.

Automatische vertikale Trapezkorrektur
Mit der automatischen Trapezkorrektur finden Sie ganz leicht den richtigen Winkel für Ihre Präsentation, da diese vertikale Verzerrungen korrigiert.

Drahtlosprojektion
Ersparen Sie sich überflüssigen Kabelsalat mit unkomplizierter Drahtlosprojektion und drahtlosem Dongle-Design.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Geräuschpegel
27 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
Mac PC Windows PC Google Chrome PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
290 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
HDMI-Version
1.4b
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2950 g
Breite
313 mm
Tiefe
255.3 mm
Höhe
106.9 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
240 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 505,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,51*
€ 682,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,81*
€ 666,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,50*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,67*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,90*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,21*
Zubehör
Acer
UC.JTG11.001
ab € 111,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.