Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
WENKO 25044100 Handtuchhalter & -ring Handtuchring Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108258297
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25044100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Weltneuheit UV-Loc® - Das innovative UV-Loc®-Befestigungssystem von WENKO ist absolut einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Systemen am Markt. Das ausgezeichnete Klebesystem garantiert eine starke, schnelle und stressfreie Anbringung ganz ohne Bohren! Der UV-Loc® Handtuchring Maribor ergänzt die Badeinrichtung um ein elegantes Detail, das gänzlich ohne Bohrlöcher an der Wand befestigt werden kann. Für die Wandmontage liegt dem Handtuchhalter das unvergleichliche UV-Loc® Klebesystem von WENKO bei, das einen extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen wie Fliesen oder Glas gewährleistet und zudem vollkommen unkompliziert und sauber ohne Klebereste angebracht wird. Einfach Schutzfolie abziehen und Loc an der Wand anbringen. Kleber in die Kammern des Locs füllen und anschließend mit beigefügter UV-Lampe aushärten lassen. Die Wartezeit beträgt nur 60 Sekunden! Nach der Wandmontage kann der Loc sofort und dauerhaft belastet werden (bis zu 90 kg Zuglast pro Befestigungs-Loc) – es ist keine weitere Wartezeit nötig. Der Halter kann direkt auf dem Loc befestigt werden und zum Einsatz kommen. Ebenso mühelos lässt sich die Vorrichtung rückstandslos wieder entfernen. Hierzu werden lediglich ein handelsüblicher Föhn und ein Spachtel benötigt. Für eine alternative, konventionelle Befestigung sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten. Die Accessoires der formschönen UV-Loc® Bad-Serie Maribor sind von hochwertiger, glänzender Qualität. Die edlen Badhelfer bestehen aus Zinkdruckguss in Kombination mit ovalen Wandmontageplatten und verleihen dem Badezimmer einen luxuriösen Touch. Der Handtuchring Maribor eignet sich ideal für den Einsatz in Bad und Gäste-WC. Der Halter hält Handtücher zum Händeabtrocknen auf elegante Weise stets bereit. Insgesamt misst der glänzende, rostfreie Handtuchhalter (B x H x T): 23 x 17 x 5,5 cm. Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchring
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Chrom, Zink Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.