Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24844100 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24844100 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Silber
WENKO 24844100 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Silber
WENKO 24844100 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108259051
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24844100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Die eleganten Accessoires der Bad-Serie Bosio sind die perfekten Begleiter, um Ihren Ruheplatz geordnet und trendig einzurichten. Dabei vereinen die stylischen Badhelfer Funktionalität und Qualität. Die Bad-Serie besteht aus hochwertigem Edelstahl, welcher nicht nur edel aussieht, sondern auch 100% rostfrei ist. Das mattierte Finish verleiht Ihrem Bad das gewisse Etwas. Die elegante Badetuchstange ist lang und bietet viel Platz für das Badetuch, Duschhandtuch oder auch Handtücher. Auf dem Handtuchhalter sind sie immer griffbereit und können bequem trocknen. Das macht die Badezimmerstange zu einem nützlichen Helfer im Bad. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc® Klebe-Set (21578100). Das Power-Loc® Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Anzahl der Stangen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.