Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox T25 Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox T25 Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
WatchGuard Firebox T25 Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
WatchGuard Firebox T25 Firewall (Hardware) 3,14 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     173-46180209
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGT25643
EAN/GTIN:
     654522798763
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1300000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1101388 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, IPv6 Ready Gold
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.14 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
900 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
300 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
1020 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
525 Mbit/s
Branch-Office-VPN
10
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
16000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
Syslog, SNMP v2/v3, WSM
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS and Explicit Proxy
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3140 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMPv2, SNMPv3
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
215.9 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
3-yr Total Security Suite
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
2.5 A
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Verpackungstiefe
261 mm
Paketgewicht
1860 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl 10G Ethernet (Kupfer)-Ports
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Anzahl der VLANs
10
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.425,63*
€ 1.486,77*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.453,85*
€ 1.514,10*
4 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1.454,68*
€ 1.518,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.478,16*
€ 1.538,84*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.598,67*
€ 1.666,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,77*
€ 1.769,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,75*
€ 1.745,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,38*
€ 1.723,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.425,63*
€ 1.696,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.