Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Amica KGCL 387 115 W Freistehend 267 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108538064
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1171394
EAN/GTIN:
     5906006713942
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
FrostControl
Mit der FrostControl-Technologie tritt kein Eis zwischen den Regalen auf, sodass das Reinigen und Auftauen schnell und einfach ist. Dies ist dem einzigartig angeordneten Verdampfer zu verdanken. Sie erhalten außerdem zusätzlichen Platz für Produkte. FrostControl bedeutet weniger Hausarbeit, mehr Platz und bessere Hygiene. Jetzt dauert das Auftauen nur einen Moment!

Energieklasse E
Niemand mag hohe Stromrechnungen. Deswegen sollten Sie auf die Energieklasse achten. Ihr Kühlschrank ist immer an - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Jede Sekunde Betrieb bedeutet für Einsparpotenziale! Ein Kühlschrank der E-Klasse verbraucht 20% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse!

LED-Beleuchtung
LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet. Umweltfreundlich, geldsparend und geschmackvoll!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.1 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
3.9 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
267 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
51000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
578 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
1750 mm
Paketgewicht
55000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,77*
€ 416,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,57*
€ 414,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.