Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Snap L Küchen-Schneidebrett Rechteckig Karbon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
koziol Snap L Küchen-Schneidebrett Rechteckig Karbon Blau
koziol Snap L Küchen-Schneidebrett Rechteckig Karbon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108695382
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7251716
EAN/GTIN:
     4002942596012
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Erst schneiden, dann falten. Der Archetyp des Schneidbretts jetzt mit neuer Klappfunktion und wohl durchdachtem Design. Das Schneidbrett lässt sich durch den mittigen Falz anwinkeln und das geschnittene Gut rutscht sicher in den Topf oder die Schüssel. Der Einklappwinkel hat eine Arretierung zur leichteren Handhabung und der abgeschrägte Rand erleichtert das Anheben des Brettes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Karbon
Produktfarbe
Blau
Beste Verwendung
Obst & Gemüse
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Aufhängbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.