Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
eSTUFF ES680208-BULK Tablet-Schutzhülle 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108760202
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES680208-BULK
EAN/GTIN:
     5715063019597
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.9 10th gen
Schutzfunktion
Stoßfest
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
171 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.