Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Ubiquiti POE-24-24W-G-WH PoE-Adapter Gigabit Ethernet 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108761106
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     POE-24-24W-G-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
166 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
IC, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.75 A
Ausgangsstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.