Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Game Controller
>
Lenkräder
>
PlayStation Lenkrad
>
Artikel
NanoRS RS700 Gaming-Controller Schwarz, Silber USB Steuerrad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-108762456
Hersteller:
NanoRS
Herst.-Nr.:
RS700
EAN/GTIN:
5902211120889
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Nintendo Controller
Nintendo Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
Kabel
Eingangsspannung
5 V
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.8 m
Eingabegerät
Gerätetyp
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt
Android, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
10
Lenkrad-Drehwinkel
270 °
Abstand zwischen den Pedalen
Fixed
Lieferumfang
Schellen enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Weitere Suchbegriffe:
PlayStation Lenkrad
,
PlayStation Zubehör
,
USB Switch
,
Xbox Controller
,
Xbox Lenkrad
,
Xbox Zubehör
,
xbox controller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen