Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108930728
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80000.00.88
EAN/GTIN:
     4062029099102
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für hoche Anspruche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
2 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.8 W
Gesamtleistung
24 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
2400 K
Farbtemperatur (max.)
2400 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11646.01
ab € 18,11*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11620.01
ab € 8,05*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11630.01
ab € 8,51*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11638.01
ab € 8,14*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11621.01
ab € 15,89*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11639.01
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.