Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Arclite stripCENTURY 10 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-108930993
Hersteller:
Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
AA80000.00.91
EAN/GTIN:
4062029099089
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen für hoche Anspruche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail -sowie Wohnbereich. Verfügbar in Weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
8 mm
Dicke
2 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.8 W
Gesamtleistung
24 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
544 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
LED Array
,
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
led array weiss
,
led array
,
led streifen 5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE
Tridonic
ab € 39,38*
Zubehör
LED-Profil 1000mm AA11625.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
ab € 10,51*
Zubehör
LED-Profil 1000mm AA11633.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
ab € 10,12*
Zubehör
LED-Profil 2020mm AA11631.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11631.01
ab € 16,85*
Zubehör
LED-Profil 2020mm AA11634.01
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
ab € 20,08*
Zubehör
PMMA-Abdeckung matt 1000mm AA11642
Arclite Lichtvertrieb
AA11642
ab € 3,26*
Zubehör
PMMA-Abdeckung matt 2020mm AA11643
Arclite Lichtvertrieb
AA11643
ab € 6,57*
Zubehör
PMMA-Abdeckung transparent 1000mm AA11640
Arclite Lichtvertrieb
AA11640
ab € 3,66*
Zubehör
PMMA-Abdeckung transparent 2020mm AA11641
Arclite Lichtvertrieb
AA11641
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen