Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 96 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108931935
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80094.00.92
EAN/GTIN:
     4062029099393
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter
Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützen Außenbereichen. 5m Rolle,
verfügbar in weiß und RGB. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem
Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M
Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
96 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
5 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
240 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
19.2 W
Gesamtleistung
96 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2280 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 33,96*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11625.01
ab € 10,51*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11626.01
ab € 21,01*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11634.01
ab € 20,01*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11643
ab € 6,58*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11644
ab € 3,31*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11645
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.