Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Arclite stripCENTURY 20 Universalstreifenleuchte LED 24 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108932492
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA80091.00.90
EAN/GTIN:
     4062029099270
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen mit Schutz vor Feuchtigkeit. Ideal für Anwendungsgebiete mit erhöhter
Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel in Bädern und geschützen Außenbereichen. 5m Rolle,
verfügbar in weiß und RGB. Beidseitige Anschlussmögligkeiten mit werkzeuglosem
Steckverbinder. Silikonummantelung, IP65. Leitunsglänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M
Doppleklebeband. Konstantspannung Betriebsgerät separat bestellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Arbeitsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
11 mm
Dicke
4 mm
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Flexibilität
Ja
Selbstklebende Rückseite
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
60 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.8 W
Gesamtleistung
24 W
Farbmenge
1
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
510 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led array
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11633.01
ab € 10,11*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11631.01
ab € 17,00*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11642
ab € 3,28*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11640
ab € 3,66*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA11641
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.