Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Peerless Smart City Kiosk-Design 139,7 cm (55") LCD 2500 cd/m² Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE5-109152387
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KOP55XHB-EUK
EAN/GTIN:
     735029349488
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1080 x 1920 Pixel
Helligkeit
2500 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
9:16
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
2000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.21 x 0.63 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
680.4 x 1209.6 mm
Wiederholfrequenz
60 Hz
RGB-Farbraum
NTSC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 60 °C
Lieferumfang
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
899 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
2137 mm
Gewicht
128000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1219 mm
Verpackungstiefe
1016 mm
Verpackungshöhe
2286 mm
Paketgewicht
110000 g
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Digital Audioausgang
Optical
Zertifikate
Zertifizierung
cULus
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
199.3 W
Stromverbrauch (Standby)
2.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
215 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Produktdesign
Kiosk-Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 850,400 x 200,400 x 400,600 x 600 mm
Befestigungstyp
Flur
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.557,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.775,95*
€ 15.203,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.728,38*
€ 15.146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.588,94*
€ 14.980,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.557,57*
€ 14.943,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.